スケーリングチゼル ロングのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
93件の「スケーリングチゼル ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー先端工具」、「はつりのみ」、「17mm六角シャンク」などの商品も取り扱っております。
電動カットチゼル・ロング Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
1本
7,698税込8,468
当日出荷

ロングカットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ランキング2位
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
3,998税込4,398
当日出荷

スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング3位
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適六角幅(mm)17先端幅(mm)50シャンク形状六角軸全長(mm)280仕様両刃材質合金鋼(SCM-440)質量(g)580
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ロング平タガネ エスコランキング5位
1個
2,710税込2,981
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
7,998税込8,798
当日出荷

シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)600軸径(Φmm)17Hシャンク形状六角軸幅(mm)80質量(g)1350六角幅(mm)17
1本
8,598税込9,458
当日出荷

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
1セット(2本)ほか
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
2,398税込2,638
当日出荷

1本
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適六角幅(mm)17シャンク形状六角軸仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。材質(刃)ステンレス
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)